Nadstawka do wózka warsztatowego 46″

Nr art.: 4932478854
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
Kolor RAL RAL 3020
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta STC46-1; Werkstattwagen-Aufsatz 46″
Materiał Z blachy stalowej
Kolor czerwony; czarny
Szerokość 1 170 mm
Wykonanie półek Z perforacją
Nośność 45 kg
Rodzaj produktu półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478854
EAN / GTIN 4058546361365
Numer producenta 4932478854
Numer L L00800 2408
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szuflady z funkcją cichego domykania o nośności 45 kg
  • Każda szuflada wyposażona jest w matę antypoślizgową.
  • Oddzielna, zamykana na klucz szuflada do bezpiecznego przechowywania wartościowych przedmiotów, takich jak np.
  • Telefony komórkowe, klucze lub dokumenty
  • Narożniki z gumowymi amortyzatorami chroniącymi przed uszkodzeniami
  • Magnetyczny rozdzielacz elektryczny 240 V umożliwia ładowanie akumulatorów bezpośrednio w nadbudowie wózka warsztatowego.
  • Ściana z blachy perforowanej z hakami i uchwytami narzędziowymi, umożliwiająca łatwy dostęp do najczęściej używanych narzędzi

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: STC46-1