Fixation chariot d'atelier 46″

Réf.: 4932478854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478854
EAN / GTIN 4058546361365
Réf. fabricant 4932478854
Article hors catalogue L00800 2408

Description

Description:

  • Tiroirs Soft-Close avec une capacité de charge de 45 kg
  • Chaque tiroir est équipé d'un tapis antidérapant
  • Tiroir séparé verrouillable pour le stockage sécurisé d'objets de valeur tels que téléphones portables, clés ou documents
  • Coins avec amortisseurs en caoutchouc pour éviter les dommages
  • Distributeur électrique magnétique 240 volts permettant de charger les batteries directement sur la superstructure de la servante d'atelier
  • Paroi en tôle perforée avec crochets et porte-outils pour un rangement facilement accessible des outils les plus utilisés

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : STC46-1