{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 240 V | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 7 szt. | |
| Blokada wysuwu szuflady | tak | |
| Z automatycznym domykaniem i amortyzacją | tak | |
| Nośność szuflad | 45 kg; 90 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z boczną komorą | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Z ochroną przed uderzeniami | tak | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Materiał koła/rolki | Tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 800 kg | |
| Wyposażone w zestawy narzędzi | nie | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 4932478849 | |
| EAN / GTIN | 4058546361310 | |
| Numer producenta | 4932478849 | |
| Numer L | L00800 2546 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |