Cărucior de atelier 78 cm / 30″, cu 7 sertare

Cod articol: 4932478849
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478849
EAN / GTIN 4058546361310
Număr producător 4932478849
L-Număr L00800 2546

Descriere

Descriere:

  • Sertare cu închidere moale cu capacitate de încărcare de 45 kg
  • Sertarul inferior cu o capacitate de încărcare de 90 kg
  • Blocarea individuală a sertarului previne deschiderea neintenționată
  • Fiecare sertar este prevăzut cu un covoraș antiderapant
  • Marginile din ABS cu bare de protecție protejează împotriva deteriorării
  • Distribuitorul electric magnetic de 240 de volți permite încărcarea bateriilor direct la căruciorul de atelier
  • Panou perforat cu cârlige și suporturi pentru unelte pentru depozitarea ușor accesibilă a celor mai des folosite unelte
  • Compartimente laterale pentru depozitarea sticlelor și a dozelor
  • Organizator de scule electrice în sertarul de jos
  • Roți de 125 mm (2 fixe, 2 roți pivotante cu frână de blocare)
  • Capacitate totală de încărcare de 800 kg

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SRC30-1