{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 450 g | |
| Uchwyt do gwoździ | tak | |
| Magnetyczny uchwyt do gwoździ | tak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego; włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | młotek ciesielki | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 4932478657 | |
| EAN / GTIN | 4058546348502 | |
| Numer producenta | 4932478657 | |
| Numer L | L01850 1194 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |