{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; schwarz | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 450 g | |
| Nagelhalter | ja | |
| Nagelhalter magnetisch | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Fiberglas; Kunststoff ummantelt | |
| Produktart | Zimmermannshammer | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 4932478657 | |
| EAN / GTIN | 4058546348502 | |
| Herstellernummer | 4932478657 | |
| L-Nummer | L01850 1194 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |