Packout organisateurs profonds

Réf.: 4932478625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Packout
Couleur Rouge; noir
Type de produit boîte
Propriété antichocs; possibilité d’empilage; étanche à l’eau
Equipement Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Matériau plastique
Charge admissible max. 22 kg

Identification et classification

Référence article 4932478625
EAN / GTIN 4058546348182
Réf. fabricant 4932478625
Article hors catalogue L00800 2178
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 50% plus profond que le Packout organiseur standard
  • Idéal pour y ranger des machines, des batteries, des chargeurs ou des gros raccords
  • Diviseurs ajustables pour adapter à tous les besoins
  • Capacité total de 22 Kg
  • Fait partie du système de stockage modulaire Packout
  • Construit en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
  • IP 65: joint d'étancheité pour protéger contre la pluie et la poussière

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : Packout Deep Organiser