{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Długość | 600 mm | |
| Z magnesem | tak | |
| Kolor | czerwony | |
| Liczba libelek poziomych | 1; 1 | |
| Liczba libelek pionowych | 2; 2 | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowej | Pryzmatycznie | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Granica błędu | 0,029 stopni | |
| Rodzaj produktu | poziomnica |
| Numer artykułu | 4932478565 | |
| EAN / GTIN | 4058546347581 | |
| Numer producenta | 4932478565 | |
| Numer L | L01850 861 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |