Vodováha dvojitá T-profil 60 cm magn.

Artiklové číslo: 4932478565
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Měřicí technika analogová
Délka 600 mm
S magnetem ano
Barva červená
Počet vodorovných vodováh 1; 1
Počet svislých vodováh 2; 2
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mez chyby 0,029 stupeň
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478565
EAN / GTIN 4058546347581
Číslo výrobce 4932478565
L-číslo L01850 861
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Opis:

  • Lekka, wzmocniona rama aluminiowa
  • Dzięki magnetycznej podstawie można używać obu rąk do pracy, jeśli poziomnicę można przymocować do metalu.
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m) w pozycji normalnej i odwróconej.
  • Oznaczenia ułatwiające odczyt przy nachyleniu 1 i 2 stopni
  • System libelli kontrastowego zapewniający optymalną czytelność
  • Gumowe nakładki amortyzujące wstrząsy

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Poziomica magnetyczna I-Beam – 60 cm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku