Walizka Packout Trolley XL

Nr art.: 4932478161
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
Numer artykułu 4932478161
EAN / GTIN 4058546340940
Numer producenta 4932478161
Numer L L00800 2684
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Podwójna powierzchnia podstawy PACKOUT™ umożliwia transport 2 elementów PACKOUT™ obok siebie.
  • 23 cm koła do dużych obciążeń ułatwiające transport po trudnym terenie budowy
  • Uchwyt do ciągnięcia o jakości przemysłowej, wytrzymujący obciążenie do 113 kg
  • Gumowa uszczelka w pokrywie chroni narzędzie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę i brud.
  • Bardzo duża pojemność do przechowywania dużych elektronarzędzi i materiałów budowlanych
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Z modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Skrzynia narzędziowa na kółkach Packout