Voziček PACKOUT XL

Št. art.: 4932478161
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932478161
EAN/GTIN 4058546340940
Številka proizvajalca 4932478161
L-število L00800 2684
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dvojno podnožje PACKOUT™ omogoča prevoz 2 elementov PACKOUT™ enega poleg drugega
  • 23 cm težka kolesa za lažji transport po neravnem terenu gradbišča
  • Ročaj industrijske kakovosti za poteg do 113 kg
  • Gumijasto tesnilo v pokrovu ščiti orodje pred poškodbami zaradi vode in umazanije
  • Zelo velika zmogljivost za shranjevanje velikih električnih orodij in gradbenega materiala
  • Proti udarcem odporna polimerna konstrukcija - idealna za uporabo na gradbišču
  • Iz modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Pakirna skrinja za orodje na kolesih