Ściernica wachlarzowa SL50/115 K80 cyrko

Nr art.: 4932472222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Abrasive flap disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472222
EAN / GTIN 4058546326180
Numer producenta 4932472222
Numer L L01850 1445
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości korund cyrkonowy: większa trwałość w przypadku stali i stali nierdzewnej
  • Nadaje się do stali, stali nierdzewnej V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Talerz nośny z włókna naturalnego: Talerz tłumiący drgania i pochłaniający hałas
  • Przyjazny dla środowiska, wykonany z naturalnych włókien
  • Elastyczna płyta nośna: idealnie dopasowuje się do obrabianego przedmiotu
  • Made in Germany
  • Jednostka zamówienia 10 sztuk
  • Idealny zakres prędkości obrotowej: ⌀115 mm: 7000–8000 min-1
  • ⌀125 mm: 6000–7000 min-1
  • Zastosowanie: Stal, stal nieżelazna (aluminium, tytan itp.), stal szlachetna V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Jednostka zamówienia 10 sztuk

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 22,2
  • Średnica tarczy: 115
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Tarcze listkowe cyrkonowe 115 mm / ziarnistość 80
  • Średnica tarczy [mm]: 115