Sl50/115 K80 zircon disco de pulir de bolsillo

Número de artículo: 4932472222
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932472222
EAN / GTIN 4058546326180
Número del fabricante 4932472222
Número L L01850 1445
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Grano de zirconio de alta calidad: más vida en metales ferrosos y acero Inoxidable
  • El mejor en metales ferrosos, acero inoxidable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo generado no dañino
  • Altamente flexible: adaptación perfecta a la pieza de trabajo
  • Fabricadas en Alemania
  • Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades
  • Pedido mínimo de 10 unidades
  • (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos de 10 unidades (ej
  • 10, 20, 30…)

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Disco de láminas de circonio 115 mm / grano 80
  • Diámetro del disco [mm]: 115