Kątownik stolarski imperialny

Nr art.: 4932472125
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
Opakowanie luzem
Długość krótkiego ramienia 400 mm
Szerokość krótkiego ramienia 50 mm
Grubość krótkiego ramienia 2 mm
Długość ramienia długiego 600 mm
Szerokość długiego ramienia 50 mm
Grubość długiego ramienia 2 mm
Prostokątność 0,5 mm
Powierzchnie kontrolne Frezowany
Rodzaj produktu Kątownik płaski
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472125
EAN / GTIN 4058546325213
Numer producenta 4932472125
Numer L L01870 116857
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wzmocniona rama
  • Znakowanie laserowe zapewniające trwałą dobrą widoczność
  • Otwory do łatwego znakowania
  • Zintegrowana tabela przeliczeniowa
  • Oznaczenia ułatwiające pomiary kątowe

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Kwadratowa ramka Imperial