Tesařský úhelník palcový

Artiklové číslo: 4932472125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Délka krátkých ramen 400 mm
Šířka krátkých ramen 50 mm
Tloušťka krátkých ramen 2 mm
Délka dlouhých ramen 600 mm
Šířka dlouhých ramen 50 mm
Tloušťka dlouhých ramen 2 mm
Pravoúhlost 0,5 mm
Zkušební povrchy Frézované
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál ocel
Povrch lakované
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932472125
EAN / GTIN 4058546325213
Číslo výrobce 4932472125
L-číslo L01870 116857
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Odolný hrot z akrylových vláken
  • Pro značení drsných, znečištěných nebo prašných povrchů
  • Kovový válec
  • Zpevněný rám
  • Laserové značky pro trvalou dobrou viditelnost
  • Písmenkové otvory pro snadné značení
  • Integrovaná převodní tabulka
  • Značky pro pomoc při měření úhlů
  • Kovový válec, ideální pro použití na stavbě
  • Bezsylenová barva
  • Upozornění k použití: Víčko nejprve neotvírejte a silně protřepejte
  • Poté sejměte víčko z fixu a pumpujte nahoru a dolů, dokud se hrot nenaplní lakem

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Rámový čtyřhran Imperial