Stalowa spirala do przeciągania kabli 15

Nr art.: 4932472121
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla
Długość taśmy 15 m
Mechanizm pociągowy Linka
Materiał taśmy stal stopowa
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Właściwości Powłoka antypoślizgowa; Wyjątkowa elastyczność; Zabezpieczenie przed załamaniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472121
EAN / GTIN 4058546325176
Numer producenta 4932472121
Numer L L00800 3804
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wysoce elastyczna taśma ułatwiająca wprowadzanie
  • Grubsza taśma ułatwiająca pchanie
  • Potrójnie skręcone – zapobiega załamaniu
  • Obudowa z mniejszym tarciem ułatwiająca wyciąganie
  • Kwadratowy uchwyt wewnętrzny ułatwiający nawijanie

Cecha szcz.:

  • Długość [mm]: 15
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Stalowa taśma do przewodów 15 m