Cablu de oțel în spirală de 15 m

Cod articol.: 4932472121
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului
Lungimea benzii 15 m
Mecanism de tragere Cablu
Material Curea oţel superior
Materialul carcasei plastic
Caracteristici Extrem de flexibil; Protecție la îndoire; Strat de acoperire anti-alunecare

Identificare și clasificare

Cod articol 4932472121
EAN / GTIN 4058546325176
Număr producător 4932472121
L-Număr L00800 3804
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Bandă extrem de flexibilă pentru o introducere ușoară
  • Bandă mai groasă pentru o înțepătură mai ușoară
  • Torsionată în 3 direcții - previne îndoirea
  • Carcasă cu frecare mai mică pentru o extragere mai ușoară
  • Mâner interior pătrat pentru o înfășurare mai ușoară

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 15
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Bandă de pescuit din oțel 15m