• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-KabeleinziehSpirale 15 m

Artikel-Nr.: 4932472121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kabeleinzugwerkzeug
Länge Band 15 m
Zugmechanismus Seilzug
Material Band Edelstahl
Material Gehäuse Kunststoff
Eigenschaften Anti-Rutsch-Beschichtung; Knickschutz; hochflexibel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932472121
EAN / GTIN 4058546325176
Herstellernummer 4932472121
L-Nummer L00800 3804
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochflexibles Band für leichtes Einführen
  • Dickeres Band für einfacheres Stoßen
  • 3-fach verdrillt – verhindert ein Abknicken
  • Gehäuse mit geringerer Reibung für leichteres Rausziehen
  • Quadratischer Innengriff für leichteres Aufwickeln

Merkmal:

  • Länge [mm]: 15
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Steel Fish Tape 15m