AAKDD30 Zestaw 30 sztuk bitów odpornych na uderzenia

Nr art.: 4932472023
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932472023
EAN / GTIN 4892210184559
Numer producenta 4932472023
Numer L L01780 33
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • 30 sztuk mieszanego zestawu wierteł i napędów
  • 10 końcówek śrubokręta 25 mm (SL4.5, SL5.5, SL6.6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25), 1 uchwyt na końcówki 60 mm, 3 niemagnetyczne klucze do nakrętek (6, 8, 10 mm), 5 końcówek Brad Point (3, 4, 5, 6, 8 mm), 5 końcówek do muru (5, 5
  • 5, 6, 7, 8 mm), 6 x HSS-G (2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm)
  • Do wiertarek udarowych i wiertarek udarowo-obrotowych
  • Poręczny, rozkładany zestaw z akcesoriami do wszystkich prac związanych z wkręcaniem oraz wierceniem w metalu, tworzywach sztucznych i murze.