Aakdd30 jeu de 30 embouts résistants aux chocs

Réf.: 4932472023
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932472023
EAN / GTIN 4892210184559
Réf. fabricant 4932472023
Article hors catalogue L01780 33

Description

Description:

  • Coffret d'accessoires 30 pièces - Forets métaux HSS : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm / Forets béton queue lisse : 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm / Mèches bois 3 pointes : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Embouts de visage 25 mm composés de : Carré : 6-8 / 8-10 mm / Philips : PH1 / PH2 / PH3 / Pozidriv : PZ1 / PZ2 / PZ3 / Porte embout 60 mm / Douilles : 6 / 8 / 10 mm
  • Pour perceuses ou perceuses à percussion
  • Set pratique intégrant des accessoires pour toutes les tâches de vissage ainsi que pour le perçage du métal, du plastique et matériaux de maçonnerie