Wkład prasujący do akumulatorowego narzę

Nr art.: 4932472001
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
Numer artykułu 4932472001
EAN / GTIN 4058546323974
Numer producenta 4932472001
Numer L L00800 398
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Aluminium DIN do zaciskania aluminiowych końcówek i łączników zaciskanych (DIN 46329, 46267 część 1 i 2, DIN EN 50182)

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Kaseta z 9 wkładami prasującymi: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 i 300 mm²
  • Zawartość opakowania: 9
  • wersja produktu: ZESTAW DIN13 AL DIE dla M18 HCCT109 42

W dostawie:

Cassette with 9 press inserts: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²