Insert de presse pour outil de presse sans fil

Réf.: 4932472001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932472001
EAN / GTIN 4058546323974
Réf. fabricant 4932472001
Article hors catalogue L00800 398
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • DIN Aluminium pour le sertissage de cosses et de connecteurs de câbles à compression en aluminium (DIN 46329, 46267 parties 1 et 2, DIN EN 50182)

Caractéristique(s):

  • Contenu : cassette avec 9 inserts de presse : 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²
  • Contenu de l'emballage : 9
  • Variante du produit : DIN13 AL DIE SETFor M18 HCCT109 42

Livraison:

Cassette avec 9 inserts de presse: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 et 300 mm²