Automatyczne podawanie dla M18FFSDC

Nr art.: 4932471993
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932471993
EAN / GTIN 4058546298920
Numer producenta 4932471993
Numer L L00800 3791
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nasadka SWITCH PACK™ zapewnia większy komfort pracy dzięki automatycznemu posuwowi i cofaniu spirali.
  • Pasuje do wszystkich modeli serii M18 FFSDC
  • Kompatybilny z MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m, spiralą z rdzeniem wewnętrznym i spiralą 16 mm x 15 m z otwartym nawijaniem.
  • Zintegrowany system RAPIDSTOP™ umożliwia użytkownikowi bezpośrednie zatrzymanie podawania kabla w momencie osiągnięcia zatoru.
  • Zwiększona kontrola zapobiega uszkodzeniom spirali.
  • Dźwignia do automatycznego dostosowania rozmiaru do odpowiedniej średnicy spirali
  • Regulowana prędkość posuwu i powrotu spirali
  • Prędkość posuwu spiralnego i powrotu od 4,5 m do 6 m/min
  • Możliwość wyboru między automatycznym lub ręcznym posuwem i cofaniem spirali
  • Automatyczny posuw spiralny – nasadka powrotna może być wymieniana między bębnami bez użycia narzędzi.
  • Zakres dostawy: 1x automatyczna nasadka do posuwu spiralnego i cofania, 1x płyta łącząca

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SAF
  • wyposażenie standardowe: Zakres dostawy: 1x automatyczna nasadka do posuwu spiralnego i cofania, 1x płyta łącząca

W dostawie:

Scope of supply: 1x automatic spiral feed and return attachment, 1x connecting plate