Alimentarea automată pentru M18FFSDC

Cod articol: 4932471993
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932471993
EAN / GTIN 4058546298920
Număr producător 4932471993

Descriere

Descriere:

  • Accesoriul SWITCH PACK® permite o muncă mai confortabilă datorită unei alimentări și reveniri automate a spiralei
  • Potrivit pentru toate modelele din seria M18 FFSDC
  • Compatibil cu MILWAUKEE™ 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m, spirala cu miez interior și spirala de 16 mm x 15 m cu bobină deschisă
  • Rapidstop ® integrat permite utilizatorului să oprească direct alimentarea cablului imediat ce este atins blocajul
  • Controlul sporit previne deteriorarea spiralei
  • Lever pentru ajustarea automată a dimensiunii la diametrul spiralei respective
  • Viteza reglabilă de alimentare și întoarcere a spiralei
  • Viteza de alimentare și întoarcere a spiralei de 4
  • 5 m-6 m/min
  • Alegeți între alimentarea și întoarcerea automată sau manuală a spiralei
  • Acesta poate fi schimbat între tamburi fără unelte
  • Echipa de livrare: 1x accesoriu automat de alimentare și întoarcere a spiralei, 1x placă de conectare

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SAF
  • Echipament standard: Conţinut livrare:: 1x accesoriu automat de alimentare și întoarcere în spirală, 1x placă de conectare