Wiertło do szkła i płytek 6x60 mm

Nr art.: 4932471958
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 C1-CYLN-0006-A-H
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 60 mm
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących 60 mm
Liczba ostrzy 1
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Nazwa produktu (typ) H
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 60 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471958
EAN / GTIN 4058546298579
Numer producenta 4932471958
Numer L L01860 64
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do wiercenia w niehartowanym szkle, płytkach o miękkiej i średnio twardej twardości oraz ceramice
  • Ostrze z węglika spiekanego dla szybszego wiercenia
  • Wzmocniona głowica z węglika spiekanego zapewniająca dłuższą żywotność
  • Czerwona końcówka wiertła
  • Od ⌀ 5 mm wiertła do szkła i płytek są wyposażone w wielokątny trzpień zapewniający pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 6 x 60 – 1 szt.