Taladros de vidrio y baldosas 6x60 mm

Número de artículo: 4932471958
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 C1-CYLN-0006-A-H
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud del mango LS 60 mm
Aceite inapropiado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 60 mm
Cantidad de cortes Z 1
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Nombre del producto (tipo) H
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 60 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932471958
EAN / GTIN 4058546298579
Número del fabricante 4932471958
Número L L01860 64
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Brocas específicas para perforar vidrio, azulejos, espejos y cerámicas
  • Carburo afilado para una perforación más rápida
  • Cabeza de carburo reforzado para mayor durabilidad
  • Punta pintada de rojo para fácil identificación
  • A partir de ⌀5mm, las brocas se suministran con vástago multicaras para evitar que patinen en el portabrocas

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: 6 x 60 - 1 ud