Zapasowa linia uderzeniowa 30 m

Nr art.: 4932471636
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
Rodzaj produktu Sznurki do znaczenia
Przełożenie przy wciąganiu (x- krotne) 4
Długość sznura 30 m
Grubość sznura 2 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471636
EAN / GTIN 4058546295356
Numer producenta 4932471636
Numer L L00800 3828
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Sznur o grubości 2 mm zapewniający optymalną widoczność
  • Przekładnia planetarna zapewniająca dłuższą żywotność
  • 4:Przekładnia 1-biegowa dla szybszego nawijania
  • Duża pojemność
  • Duży otwór do szybkiego otwierania ułatwiający napełnianie
  • Line Lock do łatwego zabezpieczenia linki

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 30 m linia zastępcza