Náhradní značkovací šňůra 30 m

Artiklové číslo: 4932471636
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vinutá šňůra
Převod vtahování (x-násobek) 4
Délka šňůry 30 m
Tloušťka šňůry 2 mm
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471636
EAN / GTIN 4058546295356
Číslo výrobce 4932471636
L-číslo L00800 3828
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Napájení z baterie REDLITHIUM® 4 V
  • Dynamický displej zobrazuje grafické znázornění s blížící se cílovou hodnotou
  • Automatický režim: digitální displej se automaticky přizpůsobí okolním světelným podmínkám
  • 2 mm silná šňůra pro optimální viditelnost
  • Planetární převodovka pro delší životnost
  • Převod 4:1 pro rychlejší navíjení
  • Velká kapacita
  • Velký rychlootevření pro snadné doplňování
  • ZámekLine Lock pro snadné zajištění šňůry

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 30m náhradní šňůra