Wiertło do betonu klasy Premium 10x150 m

Nr art.: 4932471186
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Średnica trzonka 10 mm
Min. średnica skrawania 10 mm
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 90 mm
Długość całkowita 150 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471186
EAN / GTIN 4058546288143
Numer producenta 4932471186
Numer L L01860 97
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Te wysokiej jakości wiertła z końcówką węglikową spiekanym (TCT) nadają się do wiercenia w betonie, gazobetonie, murze, łupku i granicie.
  • Od średnicy ⌀ 5 mm te wysokiej jakości wiertła do betonu są wyposażone w trójkątny chwyt zapewniający pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim.
  • Wiertła o średnicy 3 i 4 mm mają trzpień okrągły.
  • Czerwona spirala ułatwiająca rozróżnienie w walizce narzędziowej
  • Nadaje się do pracy w trybie obrotowym i udarowym

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 90
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HDB 10 x 150 – 1 szt.