Prémiový vrták do betonu,válcová stopka 10x150mm-1ks

Artiklové číslo: 4932471186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471186
EAN / GTIN 4058546288143
Číslo výrobce 4932471186
L-číslo L01860 97
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tyto vysoce kvalitní vrtáky s tvrdokovovou špičkou (TCT) jsou vhodné pro vrtání do betonu, pórobetonu, zdiva, břidlice a žuly
  • Od Ø 5 mm jsou tyto špičkové vrtáky do betonu vybaveny tříhrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle
  • Ø 3 a 4 mm mají kulatou vyměnitelnou stopku
  • Červená spirála pro snadné rozlišení ve skříňce s nářadím
  • Vhodné pro použití v rotačním i příklepovém režimu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 90
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HDB 10 x 150 - 1 ks