Nożyce do prętów zbrojeniowych 24 cale

Nr art.: 4932464826
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Funkcja cięcia; Śruba oporowa regulowana
Materiał stal
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Długość całkowita L 610 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464826
EAN / GTIN 4058546227715
Numer producenta 4932464826
Numer L L00800 3586
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Walcowane ostrza stalowe zapewniające mocne i trwałe cięcie
  • Ergonomiczne uchwyty zapewniające pewny chwyt
  • Śruba regulacyjna zapewnia optymalną wydajność i długą żywotność
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Nożyce do cięcia prętów 24″ - 1 szt.