{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | rojo; negro | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Versión mango | Mango de 2 componentes | |
| Material mango | goma; plástico | |
| Características mango | Antideslizante; Ergonomía | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cortador de pernos/esteras | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Función de corte; Tornillo de tope regulable | |
| Material | Acero | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado; Material endurecido | |
| Longitud total | 610 mm |
| Número de artículo | 4932464826 | |
| EAN / GTIN | 4058546227715 | |
| Número del fabricante | 4932464826 | |
| Número L | L00800 3586 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |