Otwornica 79 mm Contractor – 1 sztuka

Nr art.: 4932464701
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
Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464701
EAN / GTIN 4058546226466
Numer producenta 4932464701
Numer L L01850 734
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmienna geometria zębów 4/6 TPI zapewnia szybkie wiercenie i uniwersalne zastosowanie.
  • Ząbowanie bimetalowe zapewniające optymalną trwałość i większą trwałość
  • Do uniwersalnego zastosowania w stali, metalach nieżelaznych, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych, tworzywach sztucznych

Cecha szcz.:

  • maksymalna głębokość cięcia: 38
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 38
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSAW 79 MM – 1 SZT.