• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge 79 mm Contractor - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932464701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Lochsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932464701
EAN / GTIN 4058546226466
Herstellernummer 4932464701
L-Nummer L01850 734
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz
  • Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit
  • Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 38
  • Max. Trenntiefe [mm]: 38
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSAW 79 MM - 1PC

Services & Produktberater