{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do kabli | |
| Właściwości nożyczek | nierdzewne | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 4932464563 | |
| EAN / GTIN | 4058546225087 | |
| Numer producenta | 4932464563 | |
| Numer L | L00800 3800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |