{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Vlastnost nůžek | nerez | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Celková délka | 210 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 4932464563 | |
| EAN / GTIN | 4058546225087 | |
| Číslo výrobce | 4932464563 | |
| L-číslo | L00800 3800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |