Nasadka kątowa SHOCKWAVE Knuckle

Nr art.: 4932459781
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Numer artykułu 4932459781
EAN / GTIN 4058546029531
Numer producenta 4932459781
Numer L L01850 2375
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporna na uderzenia nasadka do wkręcania pod kątem
  • Odporny na uderzenia – idealny do trudnych zadań związanych z wkręcaniem przy użyciu wkrętarki udarowej 18 V (akumulatorowej)
  • Bardzo kompaktowy
  • Idealny do pracy w ciasnych miejscach
  • Solidna metalowa konstrukcja amortyzuje uderzenia
  • Pozycja kątowa 0° i 30
  • Uchwyt HEX 1/4˝ pasuje bezpośrednio do uchwytu wiertarskiego bez ryzyka przesunięcia się.
  • * Przy ustawieniu 30° całkowita wysokość wynosi 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 x przegub kątowy KNUCKLE™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
  • Zawartość opakowania: 11
  • wersja produktu: ShW CD Knuckle – 11 szt.

W dostawie:

1 x KNUCKLE™ angle screw joint, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25