Atașament cu șurub unghiular SHOCKWAVE Șurub de fixare Knuckle

Cod articol.: 4932459781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932459781
EAN / GTIN 4058546029531
Număr producător 4932459781
L-Număr L01850 2375
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Atașament unghiular de șurubelniță rezistent la impact
  • Rezistent la impact - ideal pentru înșurubare dură cu șurubelnițe cu impact de 18 V (fără fir)
  • Mult compact
  • Ideal pentru lucrul în spații restrânse
  • Construcția metalică solidă absoarbe impactul
  • Poziție unghiulară de 0° și 30°
  • Atașamentul hexagonal 1/4 se potrivește direct în mandrina burghiului, fără a aluneca
  • * La setarea de 30° înălțime totală de 40 mm

Caracteristică:

  • Conținut: 1 x KNUCKLE™ îmbinare cu șuruburi unghiulare, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
  • Conținut pachet: 11
  • Varianta de produs: ShW CD Knuckle - 11 buc

Livrare:

1 x articulație unghiulară KNUCKLE™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25