BTS-BSA Nasadka magazynkowa do wkrętarki budowlanej

Nr art.: 4932459623
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932459623
EAN / GTIN 4058546027957
Numer producenta 4932459623
Numer L L01870 116967
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Kompatybilny z wkrętarkami do suchej zabudowy 12 V i 18 V (BTS 12 C i BTS 18 BL)
  • Kompatybilny z dostępnymi na rynku śrubami
  • Długość całkowita 238 mm
  • Duży otwór umożliwia łatwe czyszczenie urządzenia
  • Duże pokrętło do precyzyjnej regulacji +/- 3 mm
  • Wstępnie ustawione rozmiary śrub umożliwiające szybką regulację bez użycia narzędzi
  • Możliwość stosowania śrub o długości od 25 do 55 mm
  • Maks. Średnica śruby do 4,2 mm