BTS-BSA nástavec zásobníku

Č. pol.: 4932459623
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459623
EAN/GTIN 4058546027957
Číslo výrobcu 4932459623

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s 12 V a 18 V šroubovákem na sádrokarton (BTS 12 C a BTS 18 BL)
  • Kompatibilní s běžně dostupnými šrouby
  • Celková délka 238 mm
  • Velký otvor umožňuje snadné čištění nástroje
  • Velké seřizovací kolečko pro jemné nastavení +/- 3 mm
  • Přednastavené velikosti šroubů pro rychlé nastavení bez použití nářadí
  • Vhodné pro šrouby o délce 25-55 mm
  • Max. Průměr šroubu do 4,2 mm