Poziomnica mini 10 cm – 1 sztuka

Nr art.: 4932459100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 100 mm
Z magnesem nie
Kolor Czerwony
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 0
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,029 stopni
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459100
EAN / GTIN 4002395283446
Numer producenta 4932459100
Numer L L01850 732
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Lekka poziomnica z profilem aluminiowym mieści się w każdej kieszeni lub skrzynce narzędziowej.
  • Wytrzymała libella akrylowa, odporna na uderzenia i promieniowanie UV
  • Końcówki amortyzujące wstrząsy
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m).
  • Dokładność certyfikowana przez VPA

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Minibox poziom 10 cm