Vodováha Mini 10 cm -1ks

Artiklové číslo: 4932459100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Měřicí technika analogová
Délka 100 mm
S magnetem ne
Barva červená
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 0
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mez chyby 0,029 stupeň
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932459100
EAN / GTIN 4002395283446
Číslo výrobce 4932459100
L-číslo L01850 732
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lehká vodováha s hliníkovým profilem se vejde do každé kapsy nebo kufříku s nářadím
  • Robustní akrylátová vodováha, odolná proti nárazům a UV záření
  • Koncové krytky pohlcující nárazy
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m)
  • Přesnost certifikovaná VPA

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Minibox Level 10 cm