Poziomnica Torpedo 360° 25 cm magnetyczn

Nr art.: 4932459096
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 250 mm
Z magnesem tak
Kolor czerwony
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,029 stopni
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932459096
EAN / GTIN 4002395282494
Numer producenta 4932459096
Numer L L01850 2679
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Technologia libelki SHARPSITE™ ułatwia odczyt
  • Regulowana libelka kątowa 360° do pomiaru i przenoszenia kątów
  • Libelka z blokadą zapewniającą wysoką precyzję, nawet jeśli poziomnica jest przechowywana w kieszeni.
  • Pole magnetyczne magnesów ziem rzadkich jest przekierowywane przez płytkę żelazną w celu uzyskania optymalnej siły trzymania.
  • Wzmocniona libelka osadzona w wytrzymałym bloku akrylowym zapewniającym długą żywotność
  • Wytrzymały profil z odlewanego ciśnieniowo aluminium
  • Precyzyjne powierzchnie pomiarowe z rowkiem V ułatwiającym przyłożenie do materiałów okrągłych
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m).

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Blok Vial Torpedo Level