Nivel de burbuja torpedo 360° 25cm magnético

N.º do artigo: 4932459096
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Identificação e classificação

Número do artigo 4932459096
EAN/GTIN 4002395282494
Número do fabricante 4932459096
Número L L01850 2679
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Vial con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos
  • Vial ajustable y con bloqueo de 360°
  • Permite el poder trasladar inclinaciones
  • Bloquea el vial en la posición deseada para poder mantener la inclinación aún cuando se transporte
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético
  • Diseño que reorienta el campo magnético para proporcionar 2x más de fuerza magnética
  • Viales para plomada reforzados
  • Viales acrílicos sólidos, para mayor resistencia y mejor lectura
  • Estructura en aleación de aluminio que soporta las duras condiciones de la obra
  • Base rectificada, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo
  • Orificio para poder colgarlo
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5 mm/m)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Nivel de torpedo con frasco de bloque