Matryca M16 do wykrojnika

Nr art.: 4932430913
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
Rodzaj produktu Punching tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430913
EAN / GTIN 4002395385751
Numer producenta 4932430913
Numer L L01850 489
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nadaje się do stali miękkiej i aluminium o grubości do 3 mm
  • Nadaje się również do stali nierdzewnej o grubości do 2,5 mm
  • Śruba gwintowana 49162680 ⌀ 11,1 mm: wymaga wstępnego nawiercenia wiertłem do metalu/wiertłem stopniowym o średnicy ⌀ 11,3–11,5 mm
  • Śruba gwintowana 49162681 ⌀ 19 mm: wymaga wstępnego nawiercenia wiertłem do metalu/wiertłem stopniowym o średnicy ⌀ 19,5–20 mm

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: M 16 – 1 szt.