Matriz de M16 mm para perforador

Número de artículo: 4932430913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932430913
EAN / GTIN 4002395385751
Número del fabricante 4932430913
Número L L01850 489
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm
  • Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor
  • Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm
  • Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: La M 16 - 1 ud