Latarka akumulatorowa M12LL-0

Nr art.: 4932430562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Stopień ochrony IP IP24
Oznaczenie producenta M12LL
Bezstopniowe ściemnianie nie
Strumień światła min. 40 lm
Strumień światła maks. 400 lm
Maks. czas świecenia 8 h
Kąt promieniowania min. 180 stopni
Kąt promieniowania maks. 360 stopni
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny; Przezroczysty
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Haki
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430562
EAN / GTIN 4002395382231
Numer producenta 4932430562
Numer L L01850 391
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3 diody LED zapewniają jasność 400 lumenów
  • Głowica latarki z możliwością blokady w zakresie od 180° do 360° – umożliwia łatwe przełączanie między oświetleniem bezpośrednim a pośrednim.
  • Wyjście USB do ładowania telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3
  • 4 stopnie jasności – 400 lumenów w najwyższym stopniu i w trybie migania ostrzegawczego, 200 lumenów w średnim stopniu i 40 lumenów w najniższym stopniu
  • Do 8 godzin pracy na najwyższym stopniu przy użyciu akumulatora M12™-REDLITHIUM™ 4,0 Ah
  • Odporny na zachlapania (IP24)
  • 2 haki ułatwiające montaż
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: TRUEVIEW™
  • Dostarczone: Blister
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,64 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,64
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M12 LL-0
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No batteries included, No charger included, Blister pack