Luz de la batería M12LL-0

Número de artículo: 4932430562
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Clase de protección IP: IP24
Denominación del fabricante M12LL
Posibilidad de atenuación en continuo no
Flujo luminoso mín. ϕ 40 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 400 lm
Tiempo de iluminación máx. 8 h
Ángulo de emisión mín. 180 grados
Ángulo de emisión 360 grados
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro; Transparente
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Material plástico
Tipo de fijación Gancho
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430562
EAN / GTIN 4002395382231
Número del fabricante 4932430562
Número L L01850 391
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Luz de alta definición TRUEVIEW™
  • 180° - 360° de haz regulable
  • Diseño versátil que permite al usuario seleccionar entre la iluminación del área y iluminación del trabajo
  • El mejor rendimiento de su clase
  • Incomparable salida de luz con 400 lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes
  • Conector USB de alta potencia de 2.1A para cargar tabletas, teléfonos inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos
  • Durabilidad de empleo
  • Diseño robusto con lente resistente al impacto que resiste las condiciones abusivas del lugar de trabajo
  • 2 ganchos para colgar
  • IP24: Protegido contra salpicaduras de agua en todos los ángulos
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,64 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 0,64
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M12 LL-0
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

No incluye pilas recargables, No incluye cargador, Blíster