• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12LL-0 Akkuleuchte

Artikel-Nr.: 4932430562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
IP Schutzart IP24
Herstellerbezeichnung M12LL
Stufenlos dimmbar nein
Lichtstrom min. ϕ 40 lm
Lichtstrom max. ϕ 400 lm
Leuchtdauer max. 8 h
Abstrahlwinkel min. 180 Grad
Abstrahlwinkel max. 360 Grad
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz; transparent
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Arbeitsleuchte
Material Kunststoff
Art der Befestigung Haken
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430562
EAN / GTIN 4002395382231
Herstellernummer 4932430562
L-Nummer L01850 391
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 LEDs bieten 400 Lumen Leuchtkraft
  • 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
  • USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern
  • 4 Leuchtstufen – 400 Lumen in der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 200 Lumen in der mittleren Stufe und 40 Lumen in der niedrigsten Stufe
  • Bis zu 8 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
  • Spritzwasserresistent (IP24)
  • 2 Haken für eine einfache Befestigung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.64 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.64
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 LL-0
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister