Wiertło spiralne 6X460 mm do drewna

Nr art.: 4932430176
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 6,5 mm
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania O (inne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 385 mm
Długość całkowita L 460 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932430176
EAN / GTIN 4002395378371
Numer producenta 4932430176
Numer L L01850 199
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Heavy Duty precyzyjne wiercenie w miękkim i twardym drewnie, dużych profilowanych belkach, belkach, deskach podłogowych, płytach wiórowych i sklejce.
  • Lewis-Wendel do szybkiego usuwania wiórów
  • Z chwytem sześciokątnym zapewniającym pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 385
  • średnica uchwytu: 6,5
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: AD 6 x 460 – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: 6,5 mm HEX